Motion
G2SC-106-B
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08809170
N° MFRG2SC-106-B
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08809170
N° MFRG2SC-106-B
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
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Poids
    0.2294 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634455
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634455

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-106-B