Motion
41681728
Diamètre intérieur de 44 mm, longueur de tuyau de 36.0000 po, pression de service de 75 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825664
N° MFR41681728
Prix96.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre intérieur de 44 mm, longueur de tuyau de 36.0000 po, pression de service de 75 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825664
N° MFR41681728

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    44 mm
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement droit
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 24228 - BANDE VERTE