Motion
41681742
Flexible d'air et de liquide de refroidissement - 67 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 60 psi, plage de température -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825671
N° MFR41681742
Prix257.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air et de liquide de refroidissement - 67 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 60 psi, plage de température -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825671
N° MFR41681742
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
Prix257.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    67 mm
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053133080
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • CUP_NON
    072053133080
  • Pression de service
    60 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 24242 - BANDE VERTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté