Motion
41711922
Flexible de liquide de refroidissement - Température extrême - 114 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 25 psi, plage de température -70 à 350 °F
N° D’ARTICLE MI08825712
N° MFR41711922
Prix401.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de liquide de refroidissement - Température extrême - 114 mm de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service 25 psi, plage de température -70 à 350 °F
N° D’ARTICLE MI08825712
N° MFR41711922
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
Prix401.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    114 mm
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement - Température extrême
  • Numéro CUP du fabricant
    072053113259
  • Plage de température
    -70 à 350 °F
  • CUP_NON
    72053113259
  • Pression de service
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN SILICONE DURION 24872