Motion
24052
Flexible de liquide de refroidissement - 3.2500 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur de flexible, 3.2500 po;83 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 20 psi
N° D’ARTICLE MI08825860
N° MFR24052
Prix247.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de liquide de refroidissement - 3.2500 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur de flexible, 3.2500 po;83 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 20 psi
N° D’ARTICLE MI08825860
N° MFR24052
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
Prix247.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    3.2500 po;83 mm
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po
  • Poids
    3.45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4178-1552
  • Numéro CUP du fabricant
    072053108866
  • CUP_NON
    072053108866
  • Pression de service
    20 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 24052 - VULCO DROIT (3