Motion
27326
Boyau pour automobile – 0.5000 po de diamètre intérieur, 0.5000 po;12.70 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 35 psi, -40 à 125 °C, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825985
N° MFR27326
Prix4.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau pour automobile – 0.5000 po de diamètre intérieur, 0.5000 po;12.70 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 35 psi, -40 à 125 °C, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825985
N° MFR27326
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
Prix4.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.5000 po;12.70 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de carburant
  • Température maximale
    125 °C, 257 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 125 °C, -40 à 257 °F
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CARBURATION DE BARRICADE 27326