Motion
42570065
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 0.7500 po, longueur de tuyau de 518 mm, 0.7500 po;diamètre intérieur de 19 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826120
N° MFR42570065
Prix42.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 0.7500 po, longueur de tuyau de 518 mm, 0.7500 po;diamètre intérieur de 19 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826120
N° MFR42570065
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
Prix42.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.7500 po;19 mm
  • Longueur du tuyau
    518 mm
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053178593
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053178593

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 19627 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR