Motion
42570187
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 183 mm, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826203
N° MFR42570187
Prix23.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 183 mm, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826203
N° MFR42570187
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
Prix23.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6200 po;16 mm
  • Longueur du tuyau
    183 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053179231
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053179231

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 18777 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR