Motion
42570253
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 30.5000 po, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826255
N° MFR42570253
Prix58.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 30.5000 po, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826255
N° MFR42570253
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
Prix58.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6200 po;16 mm
  • Longueur du tuyau
    30.5000 po
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053180466
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053180466

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 18840 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR