Motion
42570866
Boyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 0.5000 po, longueur de tuyau de 5.0000 po, 0.5000 po;diamètre intérieur de 13 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826751
N° MFR42570866
Prix23.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 0.5000 po, longueur de tuyau de 5.0000 po, 0.5000 po;diamètre intérieur de 13 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826751
N° MFR42570866
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
Prix23.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.5000 po;13 mm
  • Longueur du tuyau
    5.0000 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053524673
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053524673

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 18462 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR