Motion
42572288
Boyau de liquide de refroidissement – 0.7500 po de diamètre intérieur, 436 mm de longueur de tuyau, 0.7500 po;19 mm de diamètre intérieur 2, EPDM, matière plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827933
N° MFR42572288
Prix38.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau de liquide de refroidissement – 0.7500 po de diamètre intérieur, 436 mm de longueur de tuyau, 0.7500 po;19 mm de diamètre intérieur 2, EPDM, matière plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827933
N° MFR42572288
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
Prix38.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.7500 po;19 mm
  • Longueur du tuyau
    436 mm
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM, plastique
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    770075679684
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    770075679684

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOULÉ DE PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR 12109