Motion
74711205
Tuyau de contrôle des émissions - 0.3160 po de diamètre intérieur, 8.5000 po de longueur de tuyau, 0.3160 po;8 mm de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831916
N° MFR74711205
Prix172.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de contrôle des émissions - 0.3160 po de diamètre intérieur, 8.5000 po de longueur de tuyau, 0.3160 po;8 mm de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831916
N° MFR74711205
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
Prix172.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3160 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.3160 po;8 mm
  • Longueur du tuyau
    8.5000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profitez de la durée de vie maximale de votre tuyau d’émission en utilisant les solutions Gates, fabriquées à partir de matériaux solides et de haute qualité. Nos tuyaux de remplacement direct pour la ventilation et les émissions du carter Exact OE assurent un ajustement précis et une installation facile tout en restaurant efficacement le système d’émission aux niveaux de fonctionnement et de performance souhaités. Ce tuyau de rechange restaure efficacement le système d’émission à un fonctionnement et à une performance appropriés.
  • Type de tuyau
    Tuyau d’émission
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7471-1205
  • Numéro CUP du fabricant
    770075718581
  • Température maximale
    121 °C, 250 °F
  • Température minimale
    -34 °C, -30 °F
  • Valve PCV
    Valve PCV
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    770075718581

Aperçu

Description du fabricant
EMH205 TUYAU D’ÉMISSION
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Conforme aux spécifications SAE J30R7
  • Résistant aux vapeurs de carburant et à l’huile