Motion
74711239
Tuyau de contrôle des émissions - diamètre intérieur de 0.3580 po, longueur de tuyau de 283 mm, diamètre intérieur de 0.5170 po 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831946
N° MFR74711239
Prix353.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de contrôle des émissions - diamètre intérieur de 0.3580 po, longueur de tuyau de 283 mm, diamètre intérieur de 0.5170 po 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831946
N° MFR74711239
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
Prix353.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3580 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.5170 po
  • Longueur du tuyau
    283 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profitez de la durée de vie maximale de votre tuyau d’émission en utilisant les solutions Gates, fabriquées à partir de matériaux solides et de haute qualité. Nos tuyaux de remplacement direct pour la ventilation et les émissions du carter Exact OE assurent un ajustement précis et une installation facile tout en restaurant efficacement le système d’émission aux niveaux de fonctionnement et de performance souhaités. Ce tuyau de rechange restaure efficacement le système d’émission à un fonctionnement et à une performance appropriés.
  • Type de tuyau
    Tuyau d’émission
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7471-1239
  • Numéro CUP du fabricant
    770075716754
  • Température maximale
    121 °C, 250 °F
  • Température minimale
    -34 °C, -30 °F
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    770075716754

Aperçu

Description du fabricant
EMH239 TUYAU D’ÉMISSION
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Conforme aux spécifications SAE J30R7
  • Résistant aux vapeurs de carburant et à l’huile