Motion
VVS254
74731254 Solénoïde de temporisation de soupape variable -
N° D’ARTICLE MI08832218
N° MFRVVS254
Prix668.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
74731254 Solénoïde de temporisation de soupape variable -
N° D’ARTICLE MI08832218
N° MFRVVS254
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
Prix668.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les pièces de temporisation de vanne variable Gates OE-Exact assurent un ajustement exact et une installation facile, tout en restaurant efficacement la temporisation de vanne variable pour un fonctionnement, une performance et une efficacité supérieurs.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7473-1254
  • Numéro CUP du fabricant
    770075754091
  • Type de pièce
    Solénoïde de temporisation de soupape variable
  • CUP_NON
    770075754091

Aperçu

Description du fabricant
VVS254 SOLÉNOÏDE DE CALAGE DE SOUPAPE VARIABLE
  • Les solénoïdes de temporisation de soupape à variation exacte OE sont conçus selon les spécifications OE en matière de forme, d’ajustement et de performance. Chaque composant est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité et une durée de vie maximale, et testé pour restaurer efficacement les performances du moteur pour une meilleure économie de carburant, une puissance améliorée, un ralenti amélioré et des émissions réduites.
  • Contrôle en continu le débit d’huile pour une synchronisation précise et une performance maximale du moteur
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Composants exceptionnels
  • Construction supérieure