Motion
8626-0022
Courroie Micro-V - Taille K, 82.8 po de longueur effective, 0.807 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI08835957
N° MFR8626-0022
Prix167.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Micro-V - Taille K, 82.8 po de longueur effective, 0.807 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI08835957
N° MFR8626-0022
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
Prix167.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    83.38 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    8626-0022
  • Nombre de côtes
    6
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Section
    K
  • CUP_NON
    770075713425

Aperçu

Description du fabricant
K060827A CENTURY? CEINTURES ARAMIDES SÉRIE
  • Gates, le chef de file des systèmes d’entraînement par courroie Serpentine automobile, collabore avec les fabricants d’équipement d’origine à l’échelle mondiale pour faire évoluer continuellement la performance et la durabilité des entraînements par courroie. Certains moteurs de véhicules nécessitent des constructions de courroie spécifiques, comme le cordon de traction en aramide, pour fournir une longue durée de vie de la courroie et éliminer le bruit et les vibrations inhérents à ces entraînements. Utilisant cette même technologie pour le marché secondaire, Gates offre une courroie de cordon Aramid pour certains véhicules. Cette construction s’agence au FEO pour assurer une courroie silencieuse et lisse, avec les mêmes performances et la même durabilité que la pièce FEO. Pour une performance d’équipement d’origine garantie, utilisez les courroies serpentines en aramide Micro-V Gates.
  • Essentiel pour les entraînements par courroie d’accessoires exigeants (turbo, diesel, régime élevé).
  • Remplacement exact de la construction du cordon en aramide FEO - supérieur aux cordons de traction en polyester avec lesquels la plupart des courroies serpentines sont livrées.
  • Prolonge la durée de vie de la courroie et des autres composants d’entraînement des accessoires.
  • Réduit le bruit, les vibrations et la dureté (NVH).

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good