Motion
BP95
Ceinture en V classique Predator - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 98 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08836716
N° MFRBP95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Predator - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 98 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08836716
N° MFRBP95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    98.04 po
  • Longueur extérieure nominale
    98 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    B
  • CUP_NON
    770075319139

Aperçu

Description du fabricant
BP95 CEINTURES DE PRÉDATEUR
  • Conçues pour vos tâches les plus difficiles, les courroies simples Predator® sont les courroies en V robustes les plus populaires sur le marché. La construction de courroie ultra robuste plus robuste que l’acier est conçue pour supporter des moteurs à puissance élevée, des charges d’amortisseur fréquentes, une chaleur élevée et les environnements d’exploitation les plus difficiles dans des applications extrêmement exigeantes. Ils offrent une résistance aux chocs, une capacité et une résistance à l’usure extraordinaires. Leur robustesse extrême et leur capacité de charge élevée sont uniques.
  • Les cordons de traction en aramide limitent l’étirement tout en offrant une résistance et une durabilité extraordinaires.
  • Le retrait minimal réduit les besoins d’entretien.
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA.