Motion
29G4384
Courroie à vitesse variable G-Force 9827-1154 - 1.29 po de largeur supérieure, 45.01 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI08837018
N° MFR29G4384
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie à vitesse variable G-Force 9827-1154 - 1.29 po de largeur supérieure, 45.01 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI08837018
N° MFR29G4384
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    26 °
  • Longueur totale
    45.0100 po
  • Longueur du pas
    384 mm
  • Haut Largeur  
    1.2900 po

Détails

  • Section transversale
    RVS-R
  • Numéro CUP du fabricant
    770075778868
  • Circonférence extérieure
    45.01 po
  • CUP_NON
    770075778868

Aperçu

Description du fabricant
29G4384 CEINTURES RÉCRÉATIVES - G-FORCE
  • POURQUOI LES CEINTURES DE CVT G-FORCEMC?
  • Offre performance, durabilité, simplicité et valeur dans les environnements hors route extrêmes.
  • Des matériaux flexibles et haute performance permettent une mobilité et une accélération réactive.
  • Durée de vie prolongée – il a été démontré que les courroies du marché secondaire duraient jusqu’à 5X.
  • Cordons de traction avancés en aramide et cordon de sous-couche renforcé chargé de fibres pour plus de durabilité et de fiabilité.