Motion
91193094
Diam 1-1/2 po, pas gros, 2 po LOC, 6 Flute Cobalt, fini TiN à bout carré, 4-1/4 po OAL, 3/4 po diam à tige, embout simple, coupe centrale, 30° Helix
N° D’ARTICLE MI08837871
N° MFR91193094
Prix463.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1-1/2 po, pas gros, 2 po LOC, 6 Flute Cobalt, fini TiN à bout carré, 4-1/4 po OAL, 3/4 po diam à tige, embout simple, coupe centrale, 30° Helix
N° D’ARTICLE MI08837871
N° MFR91193094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix463.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30.00
  • Longueur de la coupe
    2 po
  • Diamètre de l’usine
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    6
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
91193094 1-1/2 PO DIAM., PAS GROS, 2 PO
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon