Motion
NAG4913UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 65 mm
N° D’ARTICLE MI08847404
N° MFRNAG4913UU
Prix632.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 65 mm
N° D’ARTICLE MI08847404
N° MFRNAG4913UU
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
Prix632.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    53200 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4913UU
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    93000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAG4913UU PALIER

Vous pourriez également aimer