Motion
R37451-200

ARO CORP
R37451-200

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI08847842
N° MFRR37451-200
Prix200.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
R37451-200

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI08847842
N° MFRR37451-200
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
Prix200.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3000
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton standard
  • Débit d’air maximal
    290 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    R374
  • Définir la plage de pression
    0 à 60 psi

Aperçu

Description du fabricant
R37451-200 RGLTR, 3000SRS, NPT