Motion
1841N
Moteur pneumatique - 1.20 HP, vitesse libre 1700 tr/min, 43.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08854175
N° MFR1841N
Prix5,141.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 1.20 HP, vitesse libre 1700 tr/min, 43.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08854175
N° MFR1841N
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
Prix5,141.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.31 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Couple de calage
    12.5 po
  • Couple de démarrage
    9.30 po

Détails

  • Consommation d'air
    43.0 pcm
  • Vitesse libre
    1700 tr/min
  • Puissance maximale
    1.20 hp
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Couple maximal
    6.25 pi-lb, 8.47 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    850 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 1841N
  • Avec une conception robuste pour gérer des couples/vitesses variables et la capacité de démarrer et de reculer instantanément, les moteurs pneumatiques de la série 1800 sont un excellent atout pour toutes les applications.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté