Motion
1841U
Moteur pneumatique - 1.10 HP, vitesse libre 380 tr/min, 43.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08854179
N° MFR1841U
Prix5,331.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 1.10 HP, vitesse libre 380 tr/min, 43.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08854179
N° MFR1841U
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
Prix5,331.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.31 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Couple de calage
    50.0 po
  • Couple de démarrage
    37 po

Détails

  • Consommation d'air
    43.0 pcm
  • Vitesse libre
    380 tr/min
  • Puissance maximale
    1.10 hp
  • Vitesse maximale
    190 tr/min
  • Couple maximal
    25 pi-lb, 33.9 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    190 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 1841U
  • Avec une conception robuste pour gérer des couples/vitesses variables et la capacité de démarrer et de reculer instantanément, les moteurs pneumatiques de la série 1800 sont un excellent atout pour toutes les applications.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté