Motion
C3125TTNLG000600
C3125TTNLG000600
N° D’ARTICLE MI08897398
N° MFRC3125TTNLG000600
Prix167.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C3125TTNLG000600
N° D’ARTICLE MI08897398
N° MFRC3125TTNLG000600
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
Prix167.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    165.1 à 175.3 cm, 5 pi, 5.0000 à 9.0000 po
  • Longueur
    72.4 cm, 28-1/2 po
  • Épaisseur du matériau
    18 mil | 0.46 mm
  • Largeur
    65.4 cm, 25-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Col à poser | Tirette de glissière coulissante à verrouillage semi-automatique
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1670, ASTM F1671
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair avec rabat tempête
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison Tychem 5000 de DuPont
  • Type de tissu
    Tychem 5000
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair avec rabat tempête
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Manipulation des produits chimiques, préparation domestique, matières dangereuses, application de la loi
  • Matériel
    Tychem 5000
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Enregistré
  • Type de joint
    Enregistré
  • Série
    Tychem 5000
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
C3125TTNLG000600 TYCHÈME 5000