Motion
7536-2-B
Moteur pneumatique - 0.25 HP, vitesse libre 4500 tr/min, 18.1 cfm
N° D’ARTICLE MI08897733
N° MFR7536-2-B
Prix2,869.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.25 HP, vitesse libre 4500 tr/min, 18.1 cfm
N° D’ARTICLE MI08897733
N° MFR7536-2-B
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
Prix2,869.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.94 po
  • Largeur totale
    2.69 po
  • Taille de la broche
    1/4 po de capacité max. du collet
  • Couple de calage
    1.05 po

Détails

  • Consommation d'air
    18.1 pcm
  • Vitesse libre
    4500 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Célibataire
  • Son maximal
    75 dBa
  • Puissance maximale
    0.25 hp
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Couple maximal
    0.525 pi-lb, 0.6 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    2250 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 7536-2-B
  • Avec des capacités de chargement latéral accrues et la capacité de gérer des vitesses et des couples variables, les moteurs de fraisage 000-Series sont excellents à utiliser.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté