Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.94 po
- Largeur totale2.69 po
- Taille de la brocheFileté 3/8 po - 24
- Couple de calage0.22 po
Détails
- Consommation d'air18.1 pcm
- Vitesse libre20000 tr/min
- Réduction des engrenagesCélibataire
- Son maximal75 dBa
- Puissance maximale0.25 hp
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Couple maximal0.11 pi-lb, 14 nm
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Vitesse au couple maximal10000 tr/min
Aperçu
- La 000-Series a une conception robuste pour gérer les applications nécessitant des vitesses et des couples variables.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire