Motion
RUBAN POUR TISSU DE PROTECTION 7010398927 EMI CN- 3190 1 PO X 54 1/2 VG

3M
7010398927 EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN- 3190 1 IN X 54 1/2 YDS

3M™ Ruban pour tissu de protection EMI CN-3190,1 po x 54 1/2 vg, 9 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI08907369
N° MFR7010398927 EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN- 3190 1 IN X 54 1/2 YDS
Prix508.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398927 EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN- 3190 1 IN X 54 1/2 YDS

3M™ Ruban pour tissu de protection EMI CN-3190,1 po x 54 1/2 vg, 9 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI08907369
N° MFR7010398927 EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN- 3190 1 IN X 54 1/2 YDS
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
Prix508.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051138944407

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN POUR TISSU DE PROTECTION 7010398927 EMI CN-
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique
  • Le blindage en cuivre nickelé offre une plus grande flexibilité et une bonne conformabilité
  • Convient pour la mise à la terre et le blindage EMI de l’équipement, des composants et des pièces blindées
  • Pour le prototypage, la conception et le dépannage dans la conception électrique
  • Doublure amovible pour faciliter la découpe et la manipulation
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE