Motion
4013
Ceinture de manipulation des aliments - no 4013 3-Ply 150# Couvercle en nitrile blanc polyester x friction
N° D’ARTICLE MI08907440
N° MFR4013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments - no 4013 3-Ply 150# Couvercle en nitrile blanc polyester x friction
N° D’ARTICLE MI08907440
N° MFR4013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.14 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Épaisseur
    0.14 po
  • Poids par pouce
    0.07 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLY 135 NITRILE BLANC
  • Courroie populaire pour une grande variété d’applications de qualité alimentaire
  • Les couvercles en nitrile offrent une excellente résistance à l’huile, à la graisse et aux graisses
  •  Approuvé par la FDA et accepté par l’USDA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté