Motion
4301
No4301 2-PlyCourroie standard à surface rugueuse - polyester noir no150 et revêtement en styrène-butadiène x Bare
N° D’ARTICLE MI08907460
N° MFR4301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No4301 2-PlyCourroie standard à surface rugueuse - polyester noir no150 et revêtement en styrène-butadiène x Bare
N° D’ARTICLE MI08907460
N° MFR4301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Épaisseur
    0.281 po
  • Poids par pouce
    0.110 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Protection antistatique
    Non
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    SBR
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Résistant au feu
    Non
  • Résistant à l’huile
    Non
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
2P150 NOIR HAUT ROUGH SBR
  • Courroie de plomberie brute standard populaire pouvant être utilisée comme poulie de traction
  • Comprend une surface de surface profonde et antidérapante en chanvre
  • Permet aux produits d’être transportés sur les pentes et les déclins
  • Également populaire pour les poulies de traction de bande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon