Motion
4391
Robinetterie brute en PVC noir 4391 à pointeau 120 en polyester x brossé
N° D’ARTICLE MI08907482
N° MFR4391
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinetterie brute en PVC noir 4391 à pointeau 120 en polyester x brossé
N° D’ARTICLE MI08907482
N° MFR4391
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.219 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Poids par pouce
    0.075 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Brossé
  • Carcasse
    Polyester effilé
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
HAUT BRUT NON TISSÉ NOIR TM120RT X NU
  • Le couvercle de la surface rugueuse en PVC pour service moyen est doté d’une surface antidérapante qui permet de transporter les colis, les boîtes et les caisses dans les pentes et les pentes
  • La carcasse en polyester à aiguilles offre une construction à tissage silencieux et peu extensible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon