Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.172 po
- Diamètre minimum de la poulie4 po
- Épaisseur0.172 po
- Poids par pouce0.100 lb
Détails
- Alligator20
- Protection antistatiqueNon
- Catégorie de ceinturePVC
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurBrossé
- CarcassePolyester entrelacé
- TondeuseU2
- CouleurNoir
- ComposéPVC
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finDoigt, patin
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileNon résistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 B Encastré
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Pli1
- Type de produitCeinture en PVC
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS125
- Plage de température0°F à 180 °F
- Couvercle supérieurCouvercle
- Force de travail150 lb
Aperçu
- Très populaire ceinture en PVC de service moyen
- Fourni pour une longue durée de vie, une haute performance et une manipulation sans problème des matériaux
- Idéal pour une variété d’applications de lit coulissant et de lit à roulettes
- Convient aux engrais, aux produits chimiques et aux matériaux en vrac
- Les caractéristiques comprennent un faible étirement, une résistance élevée et une bonne rétention des fixations
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation