Motion
117883.00
Moteur à usage général - 1 ph, 115/208-230 V, Cadre 56YZ , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60
N° D’ARTICLE MI08907896
N° MFR117883.00
Prix965.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 ph, 115/208-230 V, Cadre 56YZ , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60
N° D’ARTICLE MI08907896
N° MFR117883.00
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
Prix965.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56YZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    Tout
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Méthode de démarrage
    SM
  • CUP_NON
    691720003954
  • Tension
    115/208-230 V

Aperçu

Description du fabricant
117883.00,1HP,56YZ,1800RPM,1PH
  • Choix de commutateur de démarrage mécanique ou à semi-conducteurs
  • L’interrupteur mécanique offre une protection contre les survitesses
  • Tige de 5/8 po de diamètre. X 1.97 po de long avec 3/16 po de rainure de clavette
  • Tige de tronçon sur ODE pour le jogging manuel