Motion
1000-10000-2-1

NOSHOK INC
1000-10000-2-1

Manomètre numérique, 0 psig à 10000 psig, raccord mâle 1/4 NPT , mémoire d'aperçu
N° D’ARTICLE MI08910632
N° MFR1000-10000-2-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
1000-10000-2-1

Manomètre numérique, 0 psig à 10000 psig, raccord mâle 1/4 NPT , mémoire d'aperçu
N° D’ARTICLE MI08910632
N° MFR1000-10000-2-1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    14 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, équipement de laboratoire et d’essai, détection des fuites, production d’énergie, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Matériau de l’élément
    Élément de mesure à pellicule mince en acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    158
  • Série
    1000

Aperçu

Description du fabricant
1 000 –10000-2-1 PRESSION NUMÉRIQUE
  • 0 à 145 psig
  • Raccord mâle à filetage national de tuyau (NPT) de 1/4 po
  • Manomètre numérique avec mémoire de crête