Motion
34,9 MM X 47,6 MM (7100084389 653-24APVAD, 1 3/8 PO X 1 7/8 PO)

3M
7100084389 653-24APVAD, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM)

Post-it® Notes 653-24APVAD, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm)
N° D’ARTICLE MI08910798
N° MFR7100084389 653-24APVAD, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM)
Prix18.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100084389 653-24APVAD, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM)

Post-it® Notes 653-24APVAD, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm)
N° D’ARTICLE MI08910798
N° MFR7100084389 653-24APVAD, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34,9 MM X 47,6 MM)
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
Prix18.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.875 po
  • Poids
    0.766 lb
  • Largeur
    1.375 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131971516
  • CUP_NON
    00051131971516

Aperçu

Description du fabricant
7100084389 653-24APVAD, 1 3/8 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 1 3/8 po x 1 7/8 po, collection Marseille
  • Les notes Post-it® adhèrent solidement et les retirent proprement
  • Adhésif unique conçu pour être utilisé sur du papier ou dans les planificateurs
  • La note autocollante la plus populaire en Amérique
  • Laisser des rappels ou signaler des renseignements importants
  • 100 feuilles/tapis. 24 Serviettes/paquet
  • Les Post-it® Notes sont recyclables.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good