Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0000 po, 25.40 mm
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Anneau intérieur Largeur0.9370 po, 23.80 mm
- Mauvais alignement Angle20 °
- Largeur de l’anneau extérieur10.19 mm | 0.4010 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Largeur totale0.9370 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Détails supplémentairesDoublure en PTFE | Autolubrifiant | Rainure de jalonnement
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- GradeHaute performance
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantHAB-8TG
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale112.375 kN, 25,263 lbf
- SérieHAB
- Normes respectéesSAE-AS81820 Type A
- Type de roulementDésalignement élevé