Motion
PNB-6T
Palier lisse sphérique - 0.3750 po alésage, 0.8125 po DE, 0.4060 po, largeur de bague intérieure de 10.31 mm, ouvert, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08915490
N° MFRPNB-6T
Prix115.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - 0.3750 po alésage, 0.8125 po DE, 0.4060 po, largeur de bague intérieure de 10.31 mm, ouvert, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08915490
N° MFRPNB-6T
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
Prix115.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4060 po, 10.31 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3120 po | 7.93 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Largeur totale
    0.4063 po
  • Poids
    18.144 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Doublure en PTFE | Rainure de jalonnement disponible (suffixe G)
  • Application
    Aérospatiale, défense
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Chrome dur plaqué
  • Grade
    Haute performance
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PNB-6T
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Type de sonnerie extérieure
    Une-pièce
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    46.884 kN, 10540 lbf
  • Série
    PNB
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, SAE-AS81935

Aperçu

Description du fabricant
PNB-6T ROULEMENT SPHÉRIQUE