Motion
PNB-7T
Palier lisse sphérique - 0.4375 po alésage, 0.9063 po DE, 0.4370 po, largeur de bague intérieure de 11.10 mm, ouvert, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08915492
N° MFRPNB-7T
Prix127.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - 0.4375 po alésage, 0.9063 po DE, 0.4370 po, largeur de bague intérieure de 11.10 mm, ouvert, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08915492
N° MFRPNB-7T
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
Prix127.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6870 po, 17.45 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4370 po, 11.10 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3430 po | 8.71 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.9063 po
  • Largeur totale
    0.3430 po
  • Poids
    22.7 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant | Rainure de jalonnement disponible (suffixe G)
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Chrome dur plaqué
  • Grade
    Haute performance
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PNB-7T
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    58.7 kN, 13200 lbf
  • Série
    PNB
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, SAE-AS81935

Aperçu

Description du fabricant
PNB-7T ROULEMENT SPHÉRIQUE