Motion
PLK00005

TEKTON, INC
PLK00005

5 Inch Straight Jaw Locking Pliers
N° D’ARTICLE MI08916689
N° MFRPLK00005
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PLK00005

5 Inch Straight Jaw Locking Pliers
N° D’ARTICLE MI08916689
N° MFRPLK00005
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
Prix24.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.0000 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Mâchoire réglable
  • Style de poignée
    Plaqué nickel

Aperçu

Description du fabricant
PLK00005 5 po VERROUILLAGE À MÂCHOIRE DROITE
  • Profil de mâchoire droite – Les mâchoires larges et relativement courtes pincent et maintiennent le stock plat, l’angle en L et la tôle en position pour le soudage ou l’assemblage
  • Levier de déclenchement – Permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
  • Grand bouton de réglage – Le bouton de réglage est moleté et rond pour fournir une prise pour effectuer des réglages même lorsque vous portez des gants ou avez les mains glissantes
  • Tendre le trou traversant – Obtenez un effet de levier supplémentaire et ajustez votre force de serrage en insérant un tournevis ou une clé hexagonale dans le trou traversant pour créer une poignée en T
  • Mâchoires et dents solides – Les mâchoires sont fabriquées en acier au molybdène chromé 4140 , un alliage qui offre robustesse, usinage et résistance à la corrosion; les dents sont durcies jusqu’à 45–50 HRC et ne doivent pas s’écailler ou dénuder, même sur les fixations jusqu’à la classe 8 ou la classe 12.9

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif