Motion
CF101WBR
Came suiveuse sérigraphiée - série CF, diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI08941008
N° MFRCF101WBR
Prix97.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse sérigraphiée - série CF, diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI08941008
N° MFRCF101WBR
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
Prix97.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    5430 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007347
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CF
  • Capacité de charge statique
    6890 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CF101WBR MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté