Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre22 mm
- Rouleau Largeur12 mm
- Goujon Diamètre10 mm
- Taille du filetageM10x1
- Poids0.11 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique9570 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557009846
- Tr/min maximum (graisse)42000 tr/min
- Régime maximum (huile)70000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale9570 N
- Capacité de charge statique radiale14500 N
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge statique14500 N
- Type de goujonGoujon standard avec bague excentrique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure