Motion
CFE121VBR
Suiveur de came 32 po de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941230
N° MFRCFE121VBR
Prix142.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 32 po de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941230
N° MFRCFE121VBR
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
Prix142.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Taille du filetage
    M 12x1.5
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    13500 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557010460
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    19700 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE121VBR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté