Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre47 mm
- Rouleau Largeur24 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Taille du filetageM 20x1.5
- Poids0.95 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique33200 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557011122
- Tr/min maximum (graisse)42000 tr/min
- Régime maximum (huile)70000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale33200 N
- Capacité de charge statique radiale64500 N
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge statique64500 N
- Type de goujonGoujon standard avec bague excentrique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure