Motion
CFE20VR
Suiveur de came 52 po de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941294
N° MFRCFE20VR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 52 po de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941294
N° MFRCFE20VR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Taille du filetage
    M 20x1.5
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    33200 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557010972
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64500 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    64500 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE20VR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté