Motion
CFE6BR
Suiveur de came 16 po de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941372
N° MFRCFE6BR
Prix85.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 16 po de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941372
N° MFRCFE6BR
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
Prix85.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Taille du filetage
    M 6x1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    3660 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557009341
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    3650 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE6BR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté