Motion
CFKR26VR
Suiveur de came 26 po de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941434
N° MFRCFKR26VR
Prix100.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 26 po de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941434
N° MFRCFKR26VR
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
Prix100.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    9570 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557063992
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9570 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14500 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    14500 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR26VR MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté