Motion
CFKR32R
Suiveur de came 32 po de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941440
N° MFRCFKR32R
Prix110.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 32 po de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941440
N° MFRCFKR32R
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
Prix110.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    7910 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064111
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    9790 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR32R MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté