Motion
CFKR52R
Suiveur de came 52 po de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941456
N° MFRCFKR52R
Prix221.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 52 po de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941456
N° MFRCFKR52R
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
Prix221.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    20700 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064432
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    34600 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR52R MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté