Motion
CFKR72R
Suiveur de came 72 po de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941464
N° MFRCFKR72R
Prix302.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 72 po de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941464
N° MFRCFKR72R
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
Prix302.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    72
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Poids
    2.47 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    30500 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064593
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52600 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    52600 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR72R MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté