Motion
CFKRE35UUR
Came suiveuse 35 po de diamètre, 18 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI08941513
N° MFRCFKRE35UUR
Prix164.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 35 po de diamètre, 18 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI08941513
N° MFRCFKRE35UUR
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
Prix164.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    12000 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557067020
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    18300 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec double trou hexagonal avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFKRE35UUR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté