Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre4.5
- Rouleau Largeur2.5 mm
- Goujon Diamètre2 mm
- Taille du filetageM2x0.4
- Poids0.00 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique230 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557012983
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale230 N
- Capacité de charge statique radiale161 N
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge statique161 N
- Type de goujonGoujon standard
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure