Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre6
- Rouleau Largeur4 mm
- Goujon Diamètre3 mm
- Taille du filetageM3x0.5
- Poids0.00 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique504 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557013041
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale504 N
- Capacité de charge statique radiale488 N
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge statique488 N
- Type de goujonGoujon standard
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure